text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WE 17-150 QUICK RT

Artikelnummer 5T378113
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1750
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 150

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1750
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 150
Nullasttoerental (1/min) 9600 - 9600
Merken Metabo
Type WE 17-150 Quick RT

Artikelnummers

Artikelnummer 5T378113
EAN 4007430314192
UBB 500678922450
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 601087000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.