text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WE 17-125 QUICK

Artikelnummer 5X081318
Breedte 111.3
Hoogte 248
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 383
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.5

Specificaties

Breedte 111.3
Hoogte 248
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 383
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000 - 11000
Merken Metabo
Type WE 17-125 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 5X081318
EAN 4007430296191
UBB 500658571178
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600515000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.