Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
2E061215
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
Metabo Haakse slijper WE 1500-125 RT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2E061215
Breedte
109
Hoogte
252
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte (m)
477
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
2.4
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
109
Hoogte
252
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte (m)
477
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
2.4
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000 - 11000
Merken
Metabo
Type
WE 1500-125 RT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2E061215
EAN
4007430297334
UBB
500658556732
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
601241000