text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WA 13-125 QUICK

Artikelnummer 4Y507977
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1350
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1350
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000 - 11000
Merken Metabo
Type WA 13-125 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y507977
EAN 4061792176324
UBB 500713538618
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 603630000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.