Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
9M858687
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
Metabo Haakse slijper W 9-115
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9M858687
Breedte
111
Hoogte
239
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte (m)
361
Nom. opgenomen vermogen (W)
900
Machinegewicht (kg)
2.1
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
111
Hoogte
239
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte (m)
361
Nom. opgenomen vermogen (W)
900
Machinegewicht (kg)
2.1
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
2.5
Max. schijfdiameter (mm)
115
Nullasttoerental (1/min)
10500 - 10500
Merken
Metabo
Type
W 9-115
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9M858687
EAN
4007430244529
UBB
500658564991
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600354000