text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper W 9-115 QUICK

Artikelnummer 5E621812
Breedte 111
Hoogte 243
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 361
Nom. opgenomen vermogen (W) 900
Machinegewicht (kg) 2.1

Specificaties

Breedte 111
Hoogte 243
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 361
Nom. opgenomen vermogen (W) 900
Machinegewicht (kg) 2.1
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 115
Nullasttoerental (1/min) 10500 - 10500
Merken Metabo
Type W 9-115 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 5E621812
EAN 4007430244727
UBB 500658565154
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600371000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.