text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper W 13-125 QUICK

Artikelnummer 2Y924093
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1350
Machinegewicht (kg) 2.4
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1350
Machinegewicht (kg) 2.4
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000 - 11000
Merken Metabo
Type W 13-125 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y924093
EAN 4061792176614
UBB 500713538469
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 603627000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.