text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Metabo Haakse boormachine WBE 700

Artikelnummer 9U660380
Breedte 89.8
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 50
Lengte (m) 364.9
Nom. opgenomen vermogen (W) 700
Machinegewicht (kg) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 1 - 10

Specificaties

Breedte 89.8
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 50
Lengte (m) 364.9
Nom. opgenomen vermogen (W) 700
Machinegewicht (kg) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 1 - 10
Max. draaimoment (Nm) 8
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Boordiameter in staal (mm) 10
Boordiameter in hout (mm) 25
Max. belast toerental (1/min) 2300
Nullasttoerental (1/min) 850 - 2600
Merken Metabo
Type WBE 700

Artikelnummers

Artikelnummer 9U660380
EAN 4007430083005
UBB 500658554349
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600512000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.