Houtfrezen
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.340
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
Bosch Afrondprofielfrees 8 mm R1 6 mm L 132 mm G 53 mm
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
B4980.628.340
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
13.2
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
24.7
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
13.2
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
24.7
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
95
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.340
EAN
3165140358019
UBB
500505028760
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628340