text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-G boor 8,0 x 165mm DIN340

Artikelnummer 2I229849
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 109
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 109
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Hoek van de punt (°) 135
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 2I229849
EAN 4007430100948
UBB 500662587459
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 625055000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.