text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Excenterschuurmachine SXE 3150

Artikelnummer 4A139556
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 310
Machinegewicht (kg) 1.6
Slijpschijfdiameter (mm) 150
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Nullasttoerental (1/min) 4000 - 12000

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 310
Machinegewicht (kg) 1.6
Slijpschijfdiameter (mm) 150
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Nullasttoerental (1/min) 4000 - 12000
Trillingskringdiameter 1 (mm) 3
Merken Metabo
Type SXE 3150

Artikelnummers

Artikelnummer 4A139556
EAN 4007430271174
UBB 500658547590
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600444000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.