text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Dompelpomp TPS 14000 S COMBI

Artikelnummer 3L910607
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Frequentie 50 Hz
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Frequentie 50 Hz
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 0.77
Volumestroom (BEP) (m³/h) 14
Aansluitstandaard perszijde Overig
Nom. bedrijfsmodus Overig
Met droogloopbeveiliging Nee
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Versnijdend Nee
Materiaal pomphuis Overig
Pompschakeling Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Geschikt voor droge opstelling Ja
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde 1 1/2 inch (40)
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Merken Metabo
Type TPS 14000 S Combi

Artikelnummers

Artikelnummer 3L910607
EAN 4003665502328
UBB 500658534705
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0251400000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.