text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Dompelpomp C240 W Flat 10.000 l/h 8 m 500 W HOMA


Artikelnummer 4T858587
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 8
Nom. spanning (V) 230 - 230
Frequentie 50 Hz
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 0.5
Volumestroom (BEP) (m³/h) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 8
Nom. spanning (V) 230 - 230
Frequentie 50 Hz
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 0.5
Volumestroom (BEP) (m³/h) 10
Materiaal pomphuis Overig
Merken Homa
Gewicht per stuk (g) 6145
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4T858587
EAN 4014680041945
UBB 500582232772
UNSPSC 40151513
Fabrikant artikelnummer 4000818490
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.