text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Rechte steekverbinding blauwe serie 8 mm L1 38,5 mm


Artikelnummer 6B158037
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Overig
Max. bedrijfsdruk (psi) 145.038
Uitwendige slangdiameter 1 (mm) 8
Uitwendige slangdiameter 2 (mm) 8
Merken Riegler
Gewicht per stuk (g) 5
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Overig
Max. bedrijfsdruk (psi) 145.038
Uitwendige slangdiameter 1 (mm) 8
Uitwendige slangdiameter 2 (mm) 8
Merken Riegler
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode
Model Blue
Type 135.008

Artikelnummers

Artikelnummer 6B158037
EAN 4047322026130
UBB 500582673322
UNSPSC 27131601
Fabrikant artikelnummer 109795
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.