text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combiboor SB 18 LTX QUICK BODY

Artikelnummer 4M816679
Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 65
Max. aantal slagen (1/min) 32300
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1700

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 65
Max. aantal slagen (1/min) 32300
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1700
Merken Metabo
Type SB18LTX QUICK

Artikelnummers

Artikelnummer 4M816679
EAN 4007430287069
UBB 500658495774
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602200840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.