Boorhamers
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
Boorhamers
4A754909
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
Milwaukee 30 mm SDS-plus 3-standen combihamer
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
4A754909
Nom. opgenomen vermogen (W)
1030
Machinegewicht (kg)
2.9
Max. energie enkele slag (J)
3.6
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
40
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
1030
Machinegewicht (kg)
2.9
Max. energie enkele slag (J)
3.6
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
40
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
30
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
82
Max. aantal slagen (1/min)
3800
Nullasttoerental (1/min)
0 - 850
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
5740
HS- en goederencode
Bekijk
Model
PH 30 POWER X
Type
Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A754909
EAN
4002395234967
UBB
500513710169
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
4933396420