Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Overige accessoires
B4985.000.215
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
Bosch BIM invalzaagblad AIZ 32 BSPB Hard Wood 50 x 32 mm
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
B4985.000.215
Toepassing
Zagen
Vorm
Overig
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Lengte zaagblad (mm)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Zagen
Vorm
Overig
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Lengte zaagblad (mm)
32
Zaagdiepte (mm)
50
Uitvoering zaagblad
Invalzaagblad
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
41
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Plunge Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4985.000.215
EAN
3165140492485
UBB
500504515791
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608661645