text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cilinderboor hardmetaal 20X90MM

Artikelnummer 4V125660
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Overig
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Diameter boor (mm) 20
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Overig
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 4V125660
EAN 4007430101778
UBB 500662308682
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 625123000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.