Multi materiaal boren
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische gereedschappen
Toebehoren & onderdelen
Beschermkappen
6G780222
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
Fein Kernboren-set Best Of 8-delig d. 12-22 mm HSS snijdiepte 50 mm Weldon
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
6G780222
Aantal delen
8
Snijdiepte (mm)
50
Boordiameter (mm)
12-22
Merken
Fein
HS- en goederencode
82075050
Type
63134063
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aantal delen
8
Snijdiepte (mm)
50
Boordiameter (mm)
12-22
Merken
Fein
HS- en goederencode
82075050
Type
63134063
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6G780222
EAN
4014586375601
UBB
500582758065
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
8000380038