text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Metabo Boorschroefmachine BS 18 L

Artikelnummer 9O509976
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1800

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1800
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Metabo
Type BS 18 L

Artikelnummers

Artikelnummer 9O509976
EAN 4007430327376
UBB 500677072034
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602321500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.