Schroefboormachines
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
Diamant boormachines
Schroefboormachines
3E916616
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
Metabo Boormachine BE 600/13-2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3E916616
Breedte
62
Hoogte
205
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte (m)
306
Nom. opgenomen vermogen (W)
600
Machinegewicht (kg)
1.9
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
62
Hoogte
205
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte (m)
306
Nom. opgenomen vermogen (W)
600
Machinegewicht (kg)
1.9
Spanwijdte boorhouder (mm)
1 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
8
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
27
Boordiameter hout 1e stand (mm)
37
Max. draaimoment (Nm)
31
Gereedschapopname
1/2" x 20" UNF
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
450
Max. belast toerental 2e stand (1/min)
1500
Uitvoering boorhouder
Overig
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 750
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 2500
Merken
Metabo
Type
BE 600/13-2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3E916616
EAN
4007430261991
UBB
500658528525
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600383000