Schroefboormachines
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
Diamant boormachines
Schroefboormachines
6X821919
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
Metabo Boormachine BE 500/10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6X821919
Breedte
62
Hoogte
199
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte (m)
291
Nom. opgenomen vermogen (W)
500
Machinegewicht (kg)
1.8
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
62
Hoogte
199
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte (m)
291
Nom. opgenomen vermogen (W)
500
Machinegewicht (kg)
1.8
Spanwijdte boorhouder (mm)
1 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 1e stand (mm)
30
Max. draaimoment (Nm)
16
Gereedschapopname
1/2" x 20" UNF
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
1000
Uitvoering boorhouder
Overig
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 1600
Merken
Metabo
Type
BE 500/10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X821919
EAN
4007430262011
UBB
500658528111
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600353000