Schroefboormachines
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
Diamant boormachines
Schroefboormachines
6N092834
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
Metabo Boormachine BE 10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6N092834
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
450
Machinegewicht (kg)
1.3
Spanwijdte boorhouder (mm)
1 - 10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 1e stand (mm)
20
Max. draaimoment (Nm)
10
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
450
Machinegewicht (kg)
1.3
Spanwijdte boorhouder (mm)
1 - 10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 1e stand (mm)
20
Max. draaimoment (Nm)
10
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 2400
Merken
Metabo
Type
BE 10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6N092834
EAN
4007430203397
UBB
500656296984
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600133810