text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Boor 28 x 1320 mm

Artikelnummer 0W985864
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 1200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 1320
Diameter boor (mm) 28
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 1200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 0W985864
EAN 4061792177482
UBB 500711579242
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 623828000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.