text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera Bit-Check 6 V Universal 1, 6-delig


6 50 mm lange Wera bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven, met vasthoudfunctie. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 4I082087
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 6
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 6
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Aantal bits binnenvierkant 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 114
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Omschrijving

6 50 mm lange Wera bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven, met vasthoudfunctie. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 4I082087
EAN 4013288190802
UBB 500686597005
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05056478001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.