text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Betonboor 9 x 120mm

Article number 2K336465
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 70
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee

Specifications

Totale lengte (mm) 120
Diameter boor (mm) 9
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 70
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Hoek van de punt (°) 130
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Article numbers

Article number 2K336465
EAN 4007430069566
UBB 500662283422
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  627653000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.