text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Betonboor 8 x 120mm

Artículo No. 1Q309367
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 70
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee

Especificaciones

Totale lengte (mm) 120
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 70
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Hoek van de punt (°) 130
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Números de artículo

Artículo No. 1Q309367
EAN 4007430069559
UBB 500662283000
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 627652000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.