text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Metabo Betonboor 5,5 x 85mm

Artikelnummer 4F672779
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 85
Diameter boor (mm) 5.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Hoek van de punt (°) 130
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 4F672779
EAN 4007430069511
UBB 500662282010
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 627627000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.