text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Betonboor 16 x 150mm

Artikelnummer 7X858229
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 16
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Hoek van de punt (°) 130
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 7X858229
EAN 4007430069894
UBB 500662288215
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 627399000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.