text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Betonboor 12 x 200mm

Artikelnummer 5C377747
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Hoek van de punt (°) 130
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 5C377747
EAN 4007430069733
UBB 500662284412
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 627698000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.