text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Alleszuiger ASR 25 L SC

Specificaties

Breedte 400
Hoogte 535
Diepte 457
Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 25
Kabellengte (m) 8
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 11
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 72
Spanning 220 - 240
Basiskleur Overig
Max. onderdruk (mbar) 270
Nom. zuigslangdiameter (mm) 35
Inschakelautomatiek persluchtgereedschap Ja
Inschakelautomatiek elektrisch gereedschap Ja
Frequentie 60 Hz
Lengte zuigslang (m) 3.2
Gebruik met stofzak Ja
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69 L
Met automatische filterreiniging Ja
Merken Metabo
Type ASR 25 L SC

Artikelnummers

Artikelnummer 6F400528
EAN 4007430241054
UBB 500658521751
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602024000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.