text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Afzuigapparaat SPA 1200

Referência 8C701282
Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 65
Kabellengte (m) 3
Nom. opgenomen vermogen (W) 550
Machinegewicht (kg) 22
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 98

Especificações

Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 65
Kabellengte (m) 3
Nom. opgenomen vermogen (W) 550
Machinegewicht (kg) 22
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 98
Spanning 220 - 240
Basiskleur Overig
Max. onderdruk (mbar) 16
Nom. zuigslangdiameter (mm) 100
Inschakelautomatiek elektrisch gereedschap Ja
Frequentie 50 Hz
Lengte zuigslang (m) 2.5
Gebruik met stofzak Ja
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69 L
Merken Metabo
Type SPA 1200

Números do artigo

Referência 8C701282
EAN 4007430210265
UBB 500658520761
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601205000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.