text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Metabo Afbraamschijf 115mm C24

Artikelnummer 5U644621
Toepassing Slijpen
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 24
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee

Specificaties

Toepassing Slijpen
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 24
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 5U644621
EAN 4007430412140
UBB 500662425098
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 624873000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.