Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
5G010198
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
Metabo Accu Schroefboormachine BS 18 LT QUICK
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5G010198
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. draaimoment (Nm)
60
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 450
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. draaimoment (Nm)
60
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 1600
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Metabo
Type
BS 18 LT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G010198
EAN
4007430229861
UBB
500656295168
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
602104500
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden