Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Slagmachines
1S538462
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
Metabo Accu Schroefboormachine 14,4V BS 14,4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1S538462
Nom. spanning (V)
14.4
Accucapaciteit (Ah)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
1 - 10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 1e stand (mm)
20
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 1500
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
14.4
Accucapaciteit (Ah)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
1 - 10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 1e stand (mm)
20
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 1500
Aantal meegeleverde accu's
1
Merken
Metabo
Type
BS 14.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1S538462
EAN
4007430291530
UBB
500686837591
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
602206510
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden