text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Accu Hamer 2X 5.2AH

Artikelnummer 3E852636
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 65
Max. aantal slagen (1/min) 32300
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 500

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 65
Max. aantal slagen (1/min) 32300
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 2050
Nullasttoerental 3e stand (1/min) 0 - 3800
Aantal meegeleverde accu's 2

Artikelnummers

Artikelnummer 3E852636
EAN 4007430298249
UBB 500678919241
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602356650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.