Combi-sets
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
Accu machines
Combi-sets
1H996643
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
Metabo Accu Combi set BS 18 LT BL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1H996643
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
1.6
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
38
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
1.6
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
38
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. draaimoment (Nm)
75
Boordiameter hout 3e stand (mm)
38
Boordiameter staal 3e stand (mm)
13
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 600
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 2100
Aantal meegeleverde accu's
3
Merken
Metabo
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1H996643
EAN
4007430315243
UBB
500667039308
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
602325960