Combi sets
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische gereedschappen
Accu machines
Combi sets
4R671688
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
Bosch Combiset 4 machine set 18V: GSR 18V-90C + GDX 18V-210C + GBH 18V-24C + GSA 18V-28 + 1x 40 Ah (PC) + 2x 55 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4R671688
Met laadstation
Ja
Aantal geleideboren
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal bits totaal
0
Aantal zagen
1
Aantal boormachines
1
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Met laadstation
Ja
Aantal geleideboren
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal bits totaal
0
Aantal zagen
1
Aantal boormachines
1
Totaal aantal machines
4
Aantal zaagbladen
0
Aantal slijpmachines
0
Aantal accuschroevendraaiers
2
Aantal meegeleverde accu's
3
Merken
Bosch
HS- en goederencode
84672110
Type
Combi Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4R671688
EAN
4059952687438
UBB
500582217849
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0615990N37