8J374101
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
Messing kogelkraan VALVE LINE 41,91 mm G 1 1/4 inch binnen/buiten DN 30,5 mm RIE
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
8J374101
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Buitendraad metrisch
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal behuizing
Messing
Oppervlaktebescherming kogel
Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 2
Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Buitendraad metrisch
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal behuizing
Messing
Oppervlaktebescherming kogel
Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 2
Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)
25
Mediumtemperatuur (continu)
-20-100
Nom. diameter aansluiting 1
1 1/4 inch (32)
Oppervlaktebescherming behuizing
Vernikkeld
Materiaal kogel
Messing
Merken
Riegler
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J374101
EAN
4047322074353
UBB
500583483309
UNSPSC
40141613
Fabrikant artikelnummer
115724