5W754474
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
Messing cilinderslot 217 30 breedte slotlichaam 30 mm messing BURG-WÄCHTER
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5W754474
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
16
Diameter beugel (mm)
5
Slotkastbreedte (mm)
30
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
17.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
16
Diameter beugel (mm)
5
Slotkastbreedte (mm)
30
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
17.5
Met combinatieslot
Ja
Gelijksluitend
Ja
Merken
Burg-wächter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W754474
EAN
4003482034309
UBB
500582611454
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
217 30