Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
3I568337
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
Mega Slangmof messing slangafmeting 25 mm buitenschroefdraad 1 inch
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
3I568337
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Messing
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Ja
Diameter slangpilaar (mm)
25
Draadaansluiting
Overig
Maat draadaansluiting (inch)
1 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Messing
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Ja
Diameter slangpilaar (mm)
25
Draadaansluiting
Overig
Maat draadaansluiting (inch)
1 inch
Maat draadaansluiting (mm)
1
Nom. diameter slang
Overig
Huls
Geen
Grip slangpilaar glad
Nee
DIN standaard
Geen
Merken
Mega
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3I568337
EAN
4019305511742
UBB
500581765582
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
0411825