Luchtkoppelingen
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
1L579464
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
Mega Slangmof messing slangafmeting 19 mm buitenschroefdraad 3/4 inch
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
1L579464
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Messing
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Ja
Diameter slangpilaar (mm)
20
Draadaansluiting
Overig
Maat draadaansluiting (inch)
3/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Messing
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Ja
Diameter slangpilaar (mm)
20
Draadaansluiting
Overig
Maat draadaansluiting (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting (mm)
0.75
Nom. diameter slang
Overig
Huls
Geen
Grip slangpilaar glad
Nee
DIN standaard
Geen
Merken
Mega
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L579464
EAN
4019305562287
UBB
500581100038
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
0411818