Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
8G355598
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
Mega 2/3-slangaanschroefstuk messing slangafmeting 19 mm binnenschroefdraad 1 inch
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
8G355598
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Messing
Met veiligheidskraag
Nee
Diameter slangpilaar (mm)
19
Draadaansluiting
Overig
Zuigkoppeling
Nee
Metaalafdichtend
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Messing
Met veiligheidskraag
Nee
Diameter slangpilaar (mm)
19
Draadaansluiting
Overig
Zuigkoppeling
Nee
Metaalafdichtend
Nee
Maat draadaansluiting (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting (mm)
0.75
Nom. diameter slang
Overig
Huls
Schroef
Merken
Mega
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G355598
EAN
4019305347518
UBB
500583445944
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
0423342