Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
7I744783
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
Mcc Koppeling STORZ C-52 binnenschroefdraad mm 44,9 mm
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
7I744783
Materiaal
Aluminium
Draadaansluiting
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Zuigkoppeling
Nee
Draaibare storzkop
Nee
Metaalafdichtend
Ja
Nokkenafstand
66 mm
Nom. doorlaat koppeling
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Materiaal
Aluminium
Draadaansluiting
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Zuigkoppeling
Nee
Draaibare storzkop
Nee
Metaalafdichtend
Ja
Nokkenafstand
66 mm
Nom. doorlaat koppeling
Overig
Maat draadaansluiting (inch)
1 1/2 inch
Merken
Mcc
HS- en goederencode
76090000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I744783
EAN
4064907052599
UBB
500583133912
UNSPSC
26111902
Fabrikant artikelnummer
ST52IG150