text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende verzonken schroef met vleugels en ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt ST5.5X45MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5.5 mm
Lengte 45 mm
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 5.5
dk 9.9
k 3
L (mm) 45
L1 8
No. ttap 25

Artikelnummers

Artikelnummer 30365.055.045
EAN 8715494516778
UBB 500618349467
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.