text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende verzonken schroef met ttap® DIN ≈7504 O Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,8X50MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 50 mm
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.87
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4.8
dk 8.9
k 2.8
L (mm) 50
L1 6.5
No. ttap 25

Normeringen

DIN ≈7504-O
ISO ≈15482

Artikelnummers

Artikelnummer 30350.048.050
EAN 8715494511186
UBB 500618343262
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.