Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Schroeven
Zelfborende schroeven
30305
30305.035.025
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
MAXXFAST Zelfborende verzonken schroef met kruisgleuf DIN ≈7504 O-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,5X25MM
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
Lengte
Toepassing (metaal)
Aluminium
Merken
Maxxfast
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
3.5 mm
Lengte
25 mm
Toepassing (metaal)
Aluminium
Merken
Maxxfast
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.46
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode
7318141090
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.35
L (mm)
25
L1
4
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7504-O H
ISO
≈15482 H
Artikelnummers
Artikelnummer
30305.035.025
EAN
8715494502030
UBB
500618326192
UNSPSC
31161507