text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende pancilinderschroef met ttap® DIN ≈7504 M Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X38MM

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 38 mm
Toepassing (metaal) Aluminium
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.

Afmetingen

D (mm) 4.8
dk 9.14
k 3.4
L (mm) 38
L1 6.5
No. ttap 25

Normeringen

DIN ≈7504-M
ISO ≈15481

Artikelnummers

Artikelnummer 30385.048.038
EAN 8715494496865
UBB 500618357379
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.