text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende pancilinder schroef met kruisgleuf DIN ≈7504 M-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST5,5X38MM

Specificaties

Diameter 5.5 mm
Lengte 38 mm
Toepassing (metaal) Aluminium
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.

Afmetingen

D (mm) 5.5
dk 10.57
k 3.7
L (mm) 38
L1 8
No. kruisgleuf 3

Normeringen

DIN ≈7504-M H
ISO ≈15481 H

Artikelnummers

Artikelnummer 30325.055.038
EAN 8715494505666
UBB 500618337736
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.