text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast VinyMaxx - Universal Polyester Chemisch Anker, ETA Opt. 7


Certificering & Kenmerken: ETA 24/0165 voor gebruik in ongescheurd beton (optie 7) Geen ETA voor gebruik in steen. Universele polyesterhars voor alle soorten materialen. Voor gebruik bij statische of quasi-statische belastingen. Geldig voor alle soorten beton, ongescheurd en alle betontoepassingen. Geldig voor hol en massief metselwerk. Ankerstang diameters van M8 tot M24. Te gebruiken voor middelzware belastingen. Geldig voor droge, natte en ondergelopen gaten. Te gebruiken voor statische of quasi-statische belastingen. Temperatuurbereik: van -40ºC tot +80ºC (maximale temperatuur op lange termijn +50ºC). Gebruikte Materialen: Beton / Holle baksteen / Massieve baksteen / Thermoklei. Toepassing: Gebruik binnen en buiten. Structurele toepassingen. Voor het bevestigen van stenen gevelbekleding. Voor het bevestigen van borden, boilers, zonneschermen, schappen, airconditioningunits, straatmeubilair, balustrades, balkonleuningen, borden, natuurstenen gevels, straatlantaarns en lantaarns. Inhoud: 300 mL Samenstelling Bevat styreen.

Artikelnummer 30581.001.300
Merken Maxxfast
Inhoud (ml) 300
Approval ETA Option 7
Gewicht per stuk (g) 600
Info VinyMaxx
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Maxxfast
Inhoud (ml) 300
Approval ETA Option 7
Gewicht per stuk (g) 600
Info VinyMaxx

Omschrijving

  • Certificering & Kenmerken:
    • ETA 24/0165 voor gebruik in ongescheurd beton (optie 7)
    • Geen ETA voor gebruik in steen.
    • Universele polyesterhars voor alle soorten materialen.
    • Voor gebruik bij statische of quasi-statische belastingen.
    • Geldig voor alle soorten beton, ongescheurd en alle betontoepassingen. Geldig voor hol en massief metselwerk.
    • Ankerstang diameters van M8 tot M24.
    • Te gebruiken voor middelzware belastingen.
    • Geldig voor droge, natte en ondergelopen gaten.
    • Te gebruiken voor statische of quasi-statische belastingen.
    • Temperatuurbereik: van -40ºC tot +80ºC (maximale temperatuur op lange termijn +50ºC).
  • Gebruikte Materialen:
  • Beton / Holle baksteen / Massieve baksteen / Thermoklei.
  • Toepassing:
    • Gebruik binnen en buiten.
    • Structurele toepassingen.
    • Voor het bevestigen van stenen gevelbekleding.
    • Voor het bevestigen van borden, boilers, zonneschermen, schappen, airconditioningunits, straatmeubilair, balustrades, balkonleuningen, borden, natuurstenen gevels, straatlantaarns en lantaarns.
  • Inhoud:
    • 300 mL
  • Samenstelling
    • Bevat styreen.

Artikelnummers

Artikelnummer 30581.001.300
EAN 8725928158450
UBB 500754807286
UNSPSC 31161601
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.